NVENT HOFFMAN - Ventilador EF con filtro 370 291x291 115W UL94 VO - EF500R5

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

EF500R5

Ref.Sonepar

165832

EAN

8713574132733

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

sí

Integrado como ventilador deslizante:

sí

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

480 m³/h

Tasa de potencia:

65 W

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Método de montaje:

Montaje rápido

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

320 mm

Altura:

320 mm

Profundidad:

157 mm

Ventilador EF filtro 370 291x291 115W UL94 VO. Ventilador con filtro 480 m3/h. Ventilador con filtro fácil de instalar, con sistema de fijación rápida. Todos los modelos tienen certificación UL.