NVENT HOFFMAN - Ventilador EF con filtro 44 125x125 19W UL94 VO - EF200R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EF200R5
Ref.Sonepar
77917
EAN
4036088218897
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
sí
Integrado como ventilador deslizante:
sí
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
61 m³/h
Tasa de potencia:
19 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
145 mm
Altura:
145 mm
Profundidad:
75 mm


