NVENT HOFFMAN - Ventilador EF con filtro 44 125x125 5W UL94 VO - EF200-24R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CC - 24...24 V
Tipo de tensión - CC
Integrado en pared - sí
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EF200-24R5
Ref.Sonepar
236168
EAN
8713574132658
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CC
Integrado en pared:
sí
Integrado como ventilador deslizante:
sí
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
61 m³/h
Tasa de potencia:
5 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
145 mm
Altura:
145 mm
Profundidad:
69 mm


