NVENT HOFFMAN - Ventilador EF con filtro 52 125x125 20W UL94 VO

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 115...115 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Integrado en pared - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EF200-115R5

Ref.Sonepar

375032

EAN

8713574132672

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

115...115 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

sí

Integrado como ventilador deslizante:

sí

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

sí

Flujo del volumen, soplado al aire:

70 m³/h

Tasa de potencia:

20 W

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

IP54

Método de montaje:

Montaje rápido

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

145 mm

Altura:

145 mm

Profundidad:

75 mm

Ventilador con filtro 70 m3/h, 115 V, 50/60 Hz, IP54

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN