NVENT HOFFMAN - Ventilador EFP intemperie 223x223 19W UV UL94VO

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de aletas - 1

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

20 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

EFP250R5

Ref.Sonepar

497833

EAN

8713574132856

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de aletas:

1

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

230...230 V

Tipo de tensión:

CA

Integrado en pared:

Integrado como ventilador deslizante:

Circulador de aire:

no

Ventilador de techo:

no

Con filtro:

Flujo del volumen, soplado al aire:

145 m³/h

Tasa de potencia:

19 W

Versión EMC:

no

Grado de protección (IP):

IP55

Método de montaje:

Montaje rápido

Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:

no

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Anchura:

252 mm

Altura:

252 mm

Profundidad:

104 mm

Ventilador con filtro 145 m3/h, 230 V, exterior, IP55

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN