NVENT HOFFMAN - Ventilador EFP intemperie 291x291 169W UV UL94VO - EFP700R5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de aletas - 1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 230...230 V
Tipo de tensión - CA
Integrado en pared - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
EFP700R5
Ref.Sonepar
297974
EAN
8713574132771
Número de aletas:
1
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tipo de tensión:
CA
Integrado en pared:
sí
Integrado como ventilador deslizante:
sí
Circulador de aire:
no
Ventilador de techo:
no
Con filtro:
sí
Flujo del volumen, soplado al aire:
925 m³/h
Tasa de potencia:
169 W
Versión EMC:
no
Grado de protección (IP):
IP55
Método de montaje:
Montaje rápido
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Anchura:
320 mm
Altura:
320 mm
Profundidad:
156 mm


