NVENT HOFFMAN - Zócalo 200x800x400 acero inoxidable 304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Base completa
Material - Acero inoxidable
Color - Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
68 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MSNS2084
Ref.Sonepar
137036
EAN
8713574011694
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Base completa
Material:
Acero inoxidable
Color:
Acero inox
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Anchura:
800 mm
Altura:
200 mm
Profundidad:
400 mm
Un producto de NVENT HOFFMAN
Descubra la serie NVENT HOFFMAN


