NVENT HOFFMAN - Zócalo para embarrado y cableado 200x800x600 RAL7035

Nvent-Hoffman
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PCU2086R5

Ref.Sonepar

497866

EAN

8713574127722

Zócalo PCU-200x800x600 R5. Para entrada y recorrido de cables o para la instalación de un sistema de distribución. El patrón de taladro en el marco del armario facilita el montaje de accesorios ej: CLPF, CLPK. Se fija a la base del armario con tornillos M12. Disponible en 300mm de alto. (Altura 200 mm disponible bajo pedido). Material: Marco en chapa de acero de 1,75 mm. Paneles en chapa de acero de 1,35 mm. Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035. Protección: Cumple con IP 41 , tipo 1. Instrucciones de montaje: Para Cerradura los laterales añada paneles laterales PCUP. 1 pieza con paneles frontal y posterior incluyendo accesorios de montaje.

Un producto de NVENT HOFFMAN

Descubra la serie NVENT HOFFMAN