OBO BETTERMANN - Abrazadera 2037/18-30mm

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro desde/hasta - 18...30 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Alineable -

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

  • Color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2250306

Ref.Sonepar

259815

EAN

4012195221531

Diámetro desde/hasta:

18...30 mm

Número de cables/conductos:

1

Alineable:

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Color:

Gris

Abrazadera a presión en línea de color gris claro con un rango de diámetro de 18-30mm. Este accesorio de poliamida está indicado para la fijación individual de cables, conductores y tubos. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2037, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN