OBO BETTERMANN - Abrazadera 2054 gris

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 48 mm

  • Diámetro desde/hasta - 14...48 mm

  • Número de cables/conductos - 1

  • Distancia hasta la pared - no

  • Modelo - Forma doble

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2255014

Ref.Sonepar

385344

EAN

4012195222798

Diámetro nominal:

48 mm

Diámetro desde/hasta:

14...48 mm

Número de cables/conductos:

1

Distancia hasta la pared:

no

Modelo:

Forma doble

Tipo de fijación:

Fijación de carril

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Apto para áreas resistentes al fuego:

no

Funda de plástico:

no

Abrazadera para conducciones múltiples de color gris claro con un rango de diámetro de 14-48mm. Este accesorio de poliestirol libre de halógenos se caracteriza por ser resistente a los golpes. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2054, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN