OBO BETTERMANN - Abrazadera ángulo KWH/15FT(PAR)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 12
Carga límite - 5700 N
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6355056
Ref.Sonepar
296569
EAN
4012196194599
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Tamaño de la rosca, métrico (M..):
12
Carga límite:
5700 N
Grapa angular con tornillo con cabeza de gancho KWH en acero galvanizado en caliente por inmersión. Este accesorio de 60x50mm dispone de una altura de 15mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama KWH, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


