OBO BETTERMANN - Abrazadera en U 2056/F 12-16
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de diám. de mandril - 12...16 mm
Para tuberías métricas - 16
Número máximo de cables - 1
Material de la abrazadera - Acero
Abrazadera de superficie - Galvanizado en caliente
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1169165
Ref.Sonepar
204819
EAN
4012195070696
Intervalo de diám. de mandril:
12...16 mm
Para tuberías métricas:
16
Número máximo de cables:
1
Material de la abrazadera:
Acero
Abrazadera de superficie:
Galvanizado en caliente
Material del tornillo:
Acero
Tornillo de superficie:
Galvanizado en caliente
Método de montaje:
Perfil plano
Libre de halógenos:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


