OBO BETTERMANN - Abrazadera forma U 2056M/16

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de diám. de mandril - 12...16 mm

  • Para tuberías métricas - 16

  • Número máximo de cables - 1

  • Material de la abrazadera - Acero

  • Abrazadera de superficie - Galvanizado en caliente

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1156012

Ref.Sonepar

637219

EAN

4012195062776

Intervalo de diám. de mandril:

12...16 mm

Para tuberías métricas:

16

Número máximo de cables:

1

Material de la abrazadera:

Acero

Abrazadera de superficie:

Galvanizado en caliente

Material del tornillo:

Acero

Tornillo de superficie:

Galvanizado en caliente

Método de montaje:

Carril de perfil

Libre de halógenos:

sí

Abrazadera sobre perfil de acero galvanizado en caliente por inmersión. El accesorio mediacaña simple dispone de diámetro de 16mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2056, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN