OBO BETTERMANN - Abrazadera M-QUICK ME3 gris - 2153734

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 25...32 mm

  • Cerrado - no

  • Material - Plástico

  • Alineable - sí

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2153734

Ref.Sonepar

25356

EAN

4012195741671

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

25...32 mm

Cerrado:

no

Material:

Plástico

Alineable:

sí

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

Abrazadera Multi-Quick métrica con un rango de diámetro de 25-32mm. Este accesorio de poliamida de color gris claro se caracteriza por disponer de enganche seguro, incorporación radial y almacenaje simplificado. Así, el dispositivo de aplicación universal se enmarca dentro de la gama M-Quick, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN