OBO BETTERMANN - Abrazadera metálica 732 rosca empalme M6 24-26mm ST GTP

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 24...26 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Acero

  • Alineable - no

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1360264

Ref.Sonepar

385232

EAN

4012195115151

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

24...26 mm

Cerrado:

sí

Material:

Acero

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Tuerca

Con incrustación:

no

Color:

Otros

Abrazadera para cables y tubos 732 con racor roscado de acero galvanizado pasivamente transparente. Este accesorio se caracteriza por disponer de un diámetro de 24/26mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 732, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN