OBO BETTERMANN - Abrazadera metálica 732 rosca empalme M6 31-33mm ST GTP

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 31...33 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Acero

  • Alineable - no

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1360337

Ref.Sonepar

385234

EAN

4012195115335

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

31...33 mm

Cerrado:

sí

Material:

Acero

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Tuerca

Con incrustación:

no

Color:

Otros

Abrazadera para cables y tubos 732 con racor roscado de acero galvanizado pasivamente transparente. Este accesorio se caracteriza por disponer de un diámetro de 31/33mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 732, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN