OBO BETTERMANN - Abrazadera OBO QUICK 2955/M25

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Abrazadera OBO QUICK 2955/M25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 25...25 mm

  • Cerrado - no

  • Material - Plástico

  • Alineable -

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2149016

Ref.Sonepar

286423

EAN

4012195583998

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

25...25 mm

Cerrado:

no

Material:

Plástico

Alineable:

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

Abrazadera Quick de color gris claro tamaño M25. Este accesorio de propileno está indicado para todos los tubos métricos, así como tubos de aislamiento métricos ligeros y reforzados. Adecuado para el alojamiento de las Quick-Pipe de OBO. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2955, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN