OBO BETTERMANN - Abrazadera OBO QUICK 2955/M40 - 2149028
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 40...40 mm
Cerrado - no
Material - Plástico
Alineable - sí
Número máximo de tubos - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2149028
Ref.Sonepar
31645
EAN
4012195584292
Apto para diámetro de tubo desde/hasta:
40...40 mm
Cerrado:
no
Material:
Plástico
Alineable:
sí
Número máximo de tubos:
1
Tipo de fijación:
Hueco del tornillo
Con incrustación:
no
Color:
Gris
Abrazadera Quick de color gris claro tamaño M40. Este accesorio de propileno está indicado para todos los tubos métricos, así como tubos de aislamiento métricos ligeros y reforzados. Adecuado para el alojamiento de las Quick-Pipe de OBO. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2955, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.


