OBO BETTERMANN - Abrazadera perfil C 2056/NM 8-12 - 1155407

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar
OBO BETTERMANN - Abrazadera perfil C 2056/NM 8-12

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de diám. de mandril - 8...12 mm

  • Número máximo de cables - 1

  • Material de la abrazadera - Acero

  • Abrazadera de superficie - Galvanizado en caliente

  • Material del tornillo - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1155407

Ref.Sonepar

187333

EAN

4012195060857

Intervalo de diám. de mandril:

8...12 mm

Número máximo de cables:

1

Material de la abrazadera:

Acero

Abrazadera de superficie:

Galvanizado en caliente

Material del tornillo:

Acero

Tornillo de superficie:

Galvanizado en caliente

Método de montaje:

Carril de perfil

Libre de halógenos:

sí

Abrazadera sobre perfil simple, mediacaña metálica indicada para todos los perfiles en C con unas dimensiones de 8-12mm. Este accesorio de acero galvanizado en caliente por inmersión cuenta por todos sus lados con bordes redondeados, de manera que no hay que temer que se puedan dañar los cables. Así, junto a este dispositivo la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN