OBO BETTERMANN - Abrazadera puesta a tierra 927/0 - 5057507

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de sujeción - 8...22 mm

  • Material - Latón

  • Tratamiento de superficie - Niquelado

  • Sección transversal de conductores de conexión - 2.5...10 mm²

  • Número de conductores - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5057507

Ref.Sonepar

617649

EAN

4012195388517

Intervalo de sujeción:

8...22 mm

Material:

Latón

Tratamiento de superficie:

Niquelado

Sección transversal de conductores de conexión:

2.5...10 mm²

Número de conductores:

2

Abrazadera de puesta a tierra con fleje niquelada para tubos con un diámetro de 8-22mm. Este accesorio dispone de una longitud de 109,5mm y posibilita su conexión máxima a 2 conductores de 2,5 a 10mm². Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 927, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN