OBO BETTERMANN - Abrazadera puesta a tierra 927/1

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de sujeción - 15...48.5 mm

  • Material - Acero inoxidable 304 (V2A)

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

  • Sección transversal de conductores de conexión - 2.5...25 mm²

  • Número de conductores - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5057515

Ref.Sonepar

716037

EAN

4012195388579

Intervalo de sujeción:

15...48.5 mm

Material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Sección transversal de conductores de conexión:

2.5...25 mm²

Número de conductores:

2

Abrazadera de puesta a tierra con fleje VA para tubos con un diámetro de 17,2-48mm. Este accesorio dispone de una longitud de 200mm y posibilita su conexión máxima a 2 conductores de 2,5 a 25mm². Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 927, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN