OBO BETTERMANN - Abrazadera sobre perfil 2056/40-46 - 1160451

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de diám. de mandril - 40...46 mm

  • Número máximo de cables - 1

  • Material de la abrazadera - Acero

  • Abrazadera de superficie - Galvanizado en caliente

  • Material del tornillo - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1160451

Ref.Sonepar

150469

EAN

4012195064824

Intervalo de diám. de mandril:

40...46 mm

Número máximo de cables:

1

Material de la abrazadera:

Acero

Abrazadera de superficie:

Galvanizado en caliente

Material del tornillo:

Acero

Tornillo de superficie:

Galvanizado en caliente

Método de montaje:

Carril de perfil

Libre de halógenos:

sí

Abrazadera sobre perfil de acero galvanizado en caliente por inmersión. El accesorio mediacaña simple de plástico dispone de diámetro de 40/46mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 2056, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN