OBO BETTERMANN - Abrazadera sobre perfil 2056/46-52
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de diám. de mandril - 46...52 mm
Para tuberías métricas - 50
Número máximo de cables - 1
Material de la abrazadera - Acero
Abrazadera de superficie - Galvanizado en caliente
Packaging
100 Unid.
Referencia del fabricante
1160524
Ref.Sonepar
528188
EAN
4012195064879
Intervalo de diám. de mandril:
46...52 mm
Para tuberías métricas:
50
Número máximo de cables:
1
Material de la abrazadera:
Acero
Abrazadera de superficie:
Galvanizado en caliente
Material del tornillo:
Acero
Tornillo de superficie:
Galvanizado en caliente
Método de montaje:
Carril de perfil
Libre de halógenos:
sí
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


