OBO BETTERMANN - Abrazadera STAR-QUICK SQ-32 - 2146258

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 31.2...35.8 mm

  • Cerrado - sí

  • Material - Plástico

  • Alineable - sí

  • Número máximo de tubos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2146258

Ref.Sonepar

385336

EAN

4012195595830

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

31.2...35.8 mm

Cerrado:

sí

Material:

Plástico

Alineable:

sí

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

Abrazadera StarQuick de color gris claro con un rango de diámetro de 27,5-32mm. Este accesorio de poliamida de gran calidad está indicada para utilizar en exteriores, en lugares públicos así como en parkings y garajes o también bajo puentes o en construcciones de acero abiertas. Así, la abrazadera permite alojar, sin problemas, sistemas de tuberías de los tipos más diversos. Además, el dispositivo se enmarca dentro de la gama SQ línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.