OBO BETTERMANN - Accesorio fijación 2084/K M6

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Otros

  • Calidad de material - Otros

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Anchura - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3463060

Ref.Sonepar

198022

EAN

4012195307167

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Anchura:

10 mm

Altura:

29 mm

Tuerca cáncamo con rosca M6. Este accesorio de acero electrocincado sostiene de una carga de rotura de 1,15kN. Así, junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN