OBO BETTERMANN - Accesorio fijación 985/M6-25 - 3133028

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Cementado/Templado - no

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 6

  • Longitud de la rosca - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3133028

Ref.Sonepar

528205

EAN

4012195250395

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Cementado/Templado:

no

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

6

Longitud de la rosca:

10 mm

Longitud del eje:

25 mm

Taco roscado con tuerca M6 con una longitud de 25mm. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama 985, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN