OBO BETTERMANN - Accesorio fijación manguito 965/M6/30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Otros
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Alambre continuo - sí
Forma - Hexágono (hexagonal)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3415082
Ref.Sonepar
53867
EAN
4012195303688
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Alambre continuo:
sí
Forma:
Hexágono (hexagonal)
Altura:
30 mm
Anchura de la llave:
10 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


