OBO BETTERMANN - Adaptador para caja derivación PC gris - 2007833
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Horizontal
Altura de placa - 139 mm
Ancho de placa - 104 mm
Tipo de fijación - Fijación por click
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2007833
Ref.Sonepar
114606
EAN
4012195840602
Modelo:
Horizontal
Altura de placa:
139 mm
Ancho de placa:
104 mm
Tipo de fijación:
Fijación por click
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Otros
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


