OBO BETTERMANN - Adaptador para tubo EDR-25/25 IP55 gris

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 25 mm

  • Modelo - Abierto

  • Grado de protección (IP) - IP55

  • Material - Plástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2011514

Ref.Sonepar

216121

EAN

4012195246916

Diámetro nominal:

25 mm

Modelo:

Abierto

Grado de protección (IP):

IP55

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Adaptador para tubos EDR de elastómero termoplástico. Este accesorio de color gris claro se caracteriza por disponer de un tamaño M25 y por contar con el grado de protección IP55. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama EDR, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN