OBO BETTERMANN - Adaptador pergamon M PG9/M12 poliamida

Obo Bettermann, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de rosca, rosca interna - Métrico

  • Tamaño de la rosca, rosca interna métrico - 12

  • Tipo de rosca, rosca externa - PG

  • Tamaño de rosca, rosca externa PG - 9

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2031466

Ref.Sonepar

306967

EAN

4012195372059

Tipo de rosca, rosca interna:

Métrico

Tamaño de la rosca, rosca interna métrico:

12

Tipo de rosca, rosca externa:

PG

Tamaño de rosca, rosca externa PG:

9

Material:

Plástico

Con revestimiento de níquel:

no

Prueba de explosión:

no

Adaptador de poliamida con un orificio con rosca PG9 a un orificio con rosca M12. Junto a este dispositivo, la marca ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.

Un producto de OBO BETTERMANN

Descubra la serie OBO BETTERMANN