OBO BETTERMANN - Adaptador T GK-TR53100RW 160x62x56 PC/ABS blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura bifurcación - 100 mm
Número de cubiertas - 1
Ancho de cobertura 1 - 0 mm
Ancho de cobertura 2 - 0 mm
Ancho de cobertura 3 - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6113100
Ref.Sonepar
276847
EAN
4012196419333
Anchura bifurcación:
100 mm
Número de cubiertas:
1
Ancho de cobertura 1:
0 mm
Ancho de cobertura 2:
0 mm
Ancho de cobertura 3:
0 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Número RAL:
9010
Método de montaje de la cubierta:
Con separación
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


