OBO BETTERMANN - Almohadilla intumescente de cables PYROBAG de 10mm 0,18kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Almohadilla de protección contra incendios
Altura exterior - 10 mm
Anchura exterior - 120 mm
Grosor de placa/longitud de producto - 350 mm
Accesorios necesarios - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7202709
Ref.Sonepar
385565
EAN
4012196460991
Modelo:
Almohadilla de protección contra incendios
Altura exterior:
10 mm
Anchura exterior:
120 mm
Grosor de placa/longitud de producto:
350 mm
Accesorios necesarios:
sí
Volumen de cubo/bolsa:
0.18 kg
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


