OBO BETTERMANN - Almohadilla intumescente de cables PYROBAG de 40mm 0,63kg
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7202741
Ref.Sonepar
1059824
EAN
4012196460755
Almohadilla intumescente de cables hecha de tejido de vidrio de malla estrecha, denso y mecánicamente sólido, con un relleno especial. Este accesorio sin fibras minerales es resistente a la intemperie y al agua. Se caracteriza por disponer de un contenido de 0,63Kg y por ser almacenable de forma ilimitada en estancias secas y protegidas contra las heladas. Así, el dispositivo se enmarca dentro de la gama KBK, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN