OBO BETTERMANN - Ángulo angular 90° 4 agujeros 104x104x40x4 acero inoxidable
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1124703
Ref.Sonepar
1061052
EAN
4012195805014
ángulo de montaje con cuatro agujeros para unión de perfiles de 41×41mm y 41×21mm en un ángulo de 90°. Este accesorio de acero inoxidable A2 se enmarca dentro de la gama GMS, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN