OBO BETTERMANN - Anillo protección cantos KSR40040
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Canal de pared para conducción de cableado
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Tipo de fabricación - Pieza estampada por inyección
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6249846
Ref.Sonepar
235062
EAN
4012196018833
Apto para:
Canal de pared para conducción de cableado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tipo de fabricación:
Pieza estampada por inyección
Anchura:
47.7 mm
Altura:
44 mm
Color:
Gris
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


