OBO BETTERMANN - Anillo protección cantos KSR60060 canal LKM 60x60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Canal de pared para conducción de cableado
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Libre de halógenos - sí
Tipo de fabricación - Pieza estampada por inyección
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6249850
Ref.Sonepar
233507
EAN
4012196019076
Apto para:
Canal de pared para conducción de cableado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tipo de fabricación:
Pieza estampada por inyección
Anchura:
67.7 mm
Altura:
64 mm
Color:
Gris
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


