OBO BETTERMANN - Arandela 964 M6/30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 6.4 mm
Diámetro exterior - 30 mm
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3403092
Ref.Sonepar
528211
EAN
4012195868156
Diámetro interior:
6.4 mm
Diámetro exterior:
30 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
6
Biselado:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


