OBO BETTERMANN - Arandela 966 DIN 125/A M8 ST fija
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 9 mm
Diámetro exterior - 16 mm
Grosor - 1.6 mm
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3402452
Ref.Sonepar
604643
EAN
4012195300793
Diámetro interior:
9 mm
Diámetro exterior:
16 mm
Grosor:
1.6 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
8
Cementado/Templado:
no
Biselado:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


