OBO BETTERMANN - Arandela 966 M10 VA 1.4301
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 10.5 mm
Diámetro exterior - 20 mm
Grosor - 2 mm
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Acero inoxidable 304 (V2A)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3402320
Ref.Sonepar
385356
EAN
4012195300618
Diámetro interior:
10.5 mm
Diámetro exterior:
20 mm
Grosor:
2 mm
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
10
Cementado/Templado:
no
Biselado:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


