OBO BETTERMANN - Arandela 966 M6 - 3402061
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 6.4 mm
Diámetro exterior - 12 mm
Grosor - 1.6 mm
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3402061
Ref.Sonepar
528209
EAN
4012195300014
Diámetro interior:
6.4 mm
Diámetro exterior:
12 mm
Grosor:
1.6 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
6
Cementado/Templado:
no
Biselado:
no


