OBO BETTERMANN - Arandela 966 M8 - 3402088
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro interior - 8.4 mm
Diámetro exterior - 16 mm
Grosor - 1.6 mm
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3402088
Ref.Sonepar
143266
EAN
4012195300076
Diámetro interior:
8.4 mm
Diámetro exterior:
16 mm
Grosor:
1.6 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
8
Cementado/Templado:
no
Biselado:
no
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


