OBO BETTERMANN - Arandela DIN 6798 M8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..) - 8
Modelo - Dentado externo abierto
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3404080
Ref.Sonepar
586471
EAN
4012195301691
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
8
Modelo:
Dentado externo abierto
Diámetro interior:
8.4 mm
Diámetro exterior:
15 mm
Grosor:
2.4 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


