OBO BETTERMANN - Arandela GROWER DIN 128/A M8
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Calidad de material - Otros
Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..) - 8
Modelo - Extremos llanos
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3405087
Ref.Sonepar
586472
EAN
4012195302353
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Recubrimiento de Zinc electrolítico
Apto para tamaño de tornillo métrico (M..):
8
Modelo:
Extremos llanos
Diámetro interior:
8.3 mm
Diámetro exterior:
14.8 mm
Grosor:
2.6 mm
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


