OBO BETTERMANN - Bajada vertical 90 RBV630F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Vertical descendente
Codo (valor) - 90°
Radio interior - 180 mm
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7007067
Ref.Sonepar
127157
EAN
4012195047490
Cambio de dirección:
Vertical descendente
Codo (valor):
90°
Radio interior:
180 mm
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Grosor del material:
1 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


