OBO BETTERMANN - Bandeja ciega MKMS 60x100x3050mm FT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 3050 mm
Sección transversal útil - 5800 mm²
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
6059248
Ref.Sonepar
608148
EAN
4012195831419
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
3050 mm
Sección transversal útil:
5800 mm²
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


