OBO BETTERMANN - Bandeja escalera LG114VS FS 3000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6216410
Ref.Sonepar
1033373
EAN
4012195064503
Bandeja de escalera LG con barra lateral perforada de ala de 110mm con peldaños de perfil en C abiertos hacia arriba, remachados de acero galvanizado en banda. Este accesorio dispone de una anchura de 400mm y una longitud de 3000mm. Así, el dispositivo sostiene un aislamiento magnético sin tapa 10dB y con tapa de 15dB. Además, el accesorio se enmarca dentro de la gama LG, línea que ofrece el producto en diferentes características técnicas junto a una variedad de productos de calidad con innovadores sistemas que garantizan soluciones integradas la infraestructura electrotécnica de los edificios.
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN