OBO BETTERMANN - Bandeja escalera LG116VS FT 3000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de viga lateral - Perfil plano
Perforación pared lateral - sí
Tipo de travesaño - Perfil perforado
Travesaño de fijación - Remache ciego
Altura - 110 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6216435
Ref.Sonepar
385513
EAN
4012195065272
Tipo de viga lateral:
Perfil plano
Perforación pared lateral:
sí
Tipo de travesaño:
Perfil perforado
Travesaño de fijación:
Remache ciego
Altura:
110 mm
Anchura:
600 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
56800 mm²
Separación dual de travesaño:
300 mm
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


