OBO BETTERMANN - Bandeja perforada estándar RKSM320 FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 35 mm
Anchura - 200 mm
Grosor del material - 0.75 mm
Longitud - 3050 mm
Sección transversal útil - 6800 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6047433
Ref.Sonepar
528231
EAN
4012195390855
Altura:
35 mm
Anchura:
200 mm
Grosor del material:
0.75 mm
Longitud:
3050 mm
Sección transversal útil:
6800 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


