OBO BETTERMANN - Bandeja perforada MKMS 110x600x3050mm FS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 110 mm
Anchura - 600 mm
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 3050 mm
Sección transversal útil - 65500 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6059168
Ref.Sonepar
528244
EAN
4012195831006
Altura:
110 mm
Anchura:
600 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
3050 mm
Sección transversal útil:
65500 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Calibre maestro de agujeros OTAN:
no
Modelo:
Conector integrado
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


