OBO BETTERMANN - Bandeja perforada reforzada MKS 310 galvanizado caliente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 35 mm
Anchura - 100 mm
Grosor del material - 1 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 3300 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6053106
Ref.Sonepar
754846
EAN
4012196059294
Altura:
35 mm
Anchura:
100 mm
Grosor del material:
1 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
3300 mm²
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Sin conector
Compatible con la integridad del circuito:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en caliente
Un producto de OBO BETTERMANN
Descubra la serie OBO BETTERMANN


